Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 53,3÷58,9V; 38,76A; Unidirektional; SMC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 3kW; 53,3÷58,9V; 38,76A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 3kW; 53,3÷58,9V; 38,76A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ48A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMDJ48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 48V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 38,76A
Durchbruchspannung: 53,3...58,9V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.