Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 60÷66,3V; 34,44A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 3kW; 60÷66,3V; 34,44A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 3kW; 60÷66,3V; 34,44A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ54A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMDJ54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 54V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 34,44A
Durchbruchspannung: 60...66,3V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,438*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.