Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 6,67÷7,37V; 291,26A; Unidirektional; SMC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 3kW; 6,67÷7,37V; 291,26A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 3kW; 6,67÷7,37V; 291,26A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ6.0A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMDJ6.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 6V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 291,26A
Durchbruchspannung: 6,67...7,37V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,422*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.