Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 7,22÷7,98V; 267,86A; Unidirektional; SMC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 3kW; 7,22÷7,98V; 267,86A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 3kW; 7,22÷7,98V; 267,86A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ6.5A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMDJ6.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 6,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 267,86A
Durchbruchspannung: 7,22...7,98V
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.