Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 83,3÷92,1V; 24,79A; Unidirektional; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 3kW; 83,3÷92,1V; 24,79A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 3kW; 83,3÷92,1V; 24,79A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ75A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMDJ75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 75V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 24,79A
Durchbruchspannung: 83,3...92,1V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,228*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,551*
€ 0,65569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.