Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 10÷11,1V; 194,81A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 3kW; 10÷11,1V; 194,81A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 3kW; 10÷11,1V; 194,81A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ9.0A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMDJ9.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 194,81A
Durchbruchspannung: 10...11,1V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.