Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 10,55V; 194,8A; Unidirektional; ±5%; DO214AB; SMDJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 3 kW, 9 V, DO-214AB, Littelfuse SMDJ9.0A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 3 kW, 9 V, DO-214AB, Littelfuse SMDJ9.0A
Artikel-Nr.:
     2805-SMDJ9.0A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMDJ9.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 194,8A
Durchbruchspannung: 10,55V
Leck strom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMDJ
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.