Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 31,6kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 31,6kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 31,6kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-31K6
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C3162FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 31,6kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0383*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3515*
€ 0,41829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.