Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 3,9kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 3,9kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 3,9kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-3K9
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C3901FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 3,9kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36000
3000
Frei Haus
ab € 0,0229*
€ 0,0321*
3000
Frei Haus
ab € 0,0219*
€ 0,0438*
100
€ 6,90*
ab € 0,0323*
€ 0,0462*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0239*
€ 0,1528*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMM02040C3901FB300
ab € 0,0383*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV3901
ab € 0,171*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV3901
ab € 0,0113*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX3K9
ab € 0,202*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX3K9
ab € 0,0197*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E3901BB100
ab € 0,28*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE3K9
ab € 0,023*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.