Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 499kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 499kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 499kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-499K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C4993FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 499kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,02*
€ 0,02*
1 Tag
426
5
€ 14,99*
ab € 0,0233*
€ 0,1172*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,035*
€ 0,153*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0992*
€ 0,11805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.