Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 6,8Ω; 0,4W; ±1%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 6,8Ω; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 6,8Ω; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-6R8
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M24S4FF680KT30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 6,8Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.