Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 111÷123V; 1,23A; Unidirektional; SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 111÷123V; 1,23A; Unidirektional; SOD123F
Diode: TVS; 200W; 111÷123V; 1,23A; Unidirektional; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF100A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMF100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,23A
Durchbruchspannung: 111...123V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.