Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 111÷123V; 1,1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 111÷123V; 1,1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 111÷123V; 1,1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF100A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF100A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 100V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,1A
Durchbruchspannung: 111...123V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode sod 323
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.