Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 11,1÷12,3V; 11,76A; Unidirektional; SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 11,1÷12,3V; 11,76A; Unidirektional; SOD123F
Diode: TVS; 200W; 11,1÷12,3V; 11,76A; Unidirektional; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF10A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMF10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 10V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 11,76A
Durchbruchspannung: 11,1...12,3V
Leck strom: 2,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.