Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 12,2÷13,5V; 11A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 12,2÷13,5V; 11A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 12,2÷13,5V; 11A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF11A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF11A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 11V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 11A
Durchbruchspannung: 12,2...13,5V
Leck strom: 2,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,52*
1 Tag
2235
5
€ 14,99*
ab € 0,0825*
€ 0,6977*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0995*
€ 1,1004*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1004*
€ 1,30948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3997*
€ 0,47564
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2109*
€ 0,25097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.