Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 13,3÷14,7V; 10,1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 13,3÷14,7V; 10,1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 13,3÷14,7V; 10,1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF12A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10,1A
Durchbruchspannung: 13,3...14,7V
Leck strom: 2,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1 Tag
3663
5
€ 14,99*
ab € 0,0824*
€ 0,4507*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0999*
€ 1,0976*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0976*
€ 1,30614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3987*
€ 0,47445
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.