Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 14,4÷15,9V; 9,3A; Bidirektional; ±5%; SMF,SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMF13CA-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SMF13CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMF;SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 13V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 9,3A
Durchbruchspannung: 14,4...15,9V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.