Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 15,6÷17,2V; 8,6A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 15,6÷17,2V; 8,6A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 15,6÷17,2V; 8,6A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF14A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF14A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 14V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,6A
Durchbruchspannung: 15,6...17,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
1 Tag
1065
5
€ 14,99*
ab € 0,0857*
€ 0,5381*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,10*
€ 1,0982*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0982*
€ 1,30686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3989*
€ 0,47469
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2105*
€ 0,2505
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.