Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 201÷222V; 700mA; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 201÷222V; 700mA; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 201÷222V; 700mA; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF180A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF180A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 180V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 0,7A
Durchbruchspannung: 201...222V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,17*
1 Tag
760
5
€ 14,99*
ab € 0,0893*
€ 0,6146*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 1,101*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.