Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 28,9V; 4,8A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 28,9V; 4,8A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD
Diode: TVS; 200W; 28,9V; 4,8A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-SMF26A-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMF26A-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF
Rückspannung max.: 26V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,8A
Durchbruchspannung: 28,9V
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: eSMP®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,079*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5827*
€ 0,69341
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4449*
€ 0,52943
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3472*
€ 0,41317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1898*
€ 0,22586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.