Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 33,3V; 4,1A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 33,3V; 4,1A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD
Diode: TVS; 200W; 33,3V; 4,1A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-SMF30A-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMF30A-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,1A
Durchbruchspannung: 33,3V
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: eSMP®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0815*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,561*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.