Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 53,3V; 2,6A; Unidirektional; SOD123W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMF48A-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 48V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2,6A
Durchbruchspannung: 53,3V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0717*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7453*
€ 0,88691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5192*
€ 0,61785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.