Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 144÷159V; 1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F; SMF4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 144÷159V; 1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F; SMF4L
Diode: TVS; 0,4kW; 144÷159V; 1A; Unidirektional; ±5%; SOD123F; SMF4L
Artikel-Nr.:
     2805-SMF4L130A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF4L130A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 130V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1A
Durchbruchspannung: 144...159V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF4L
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,121*
€ 1,136*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,136*
€ 1,35184
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.