Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 31,1V; 8,8A; Unidirektional; SOD123W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMF4L28AH-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF4L28AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123W
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,8A
Durchbruchspannung: 31,1V
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7277*
€ 0,86596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.