Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,4kW; 10÷11,1V; 26,4A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,4kW; 10÷11,1V; 26,4A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,4kW; 10÷11,1V; 26,4A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF4L9.0A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF4L9.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 26,4A
Durchbruchspannung: 10...11,1V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF4L
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.