Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 6,4V; 21,7A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 6,4V; 21,7A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD
Diode: TVS; 200W; 6,4V; 21,7A; Unidirektional; SMF; Rolle,Band; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-SMF5V0A-E3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMF5V0A-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMF
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 21,7A
Durchbruchspannung: 6,4V
Leck strom: 0,1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: eSMP®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0427*
€ 0,0569*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0826*
€ 0,5738*
1 Tag
34516
5
€ 14,99*
ab € 0,0727*
€ 0,7211*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.