Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 7,22÷7,98V; 17,9A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 7,22÷7,98V; 17,9A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 7,22÷7,98V; 17,9A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF6.5A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF6.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 6,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 17,9A
Durchbruchspannung: 7,22...7,98V
Leck strom: 0,25mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,157*
2 Tage
105
5
€ 14,99*
ab € 0,083*
€ 0,7002*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0997*
€ 1,163*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.