Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 71,1÷78,6V; 1,9A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 71,1÷78,6V; 1,9A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 71,1÷78,6V; 1,9A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF64A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF64A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 64V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,9A
Durchbruchspannung: 71,1...78,6V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,77*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0999*
€ 1,1076*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1076*
€ 1,31804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4023*
€ 0,47874
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2123*
€ 0,25264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.