Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 8,33÷9,21V; 15,5A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 8,33÷9,21V; 15,5A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 8,33÷9,21V; 15,5A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF7.5A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF7.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 7,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 15,5A
Durchbruchspannung: 8,33...9,21V
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,40*
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0769*
€ 0,5389*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0998*
€ 1,0998*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0998*
€ 1,30876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2108*
€ 0,25085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.