Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 77,8÷86V; 1,7A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 77,8÷86V; 1,7A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 77,8÷86V; 1,7A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF70A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF70A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 70V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,7A
Durchbruchspannung: 77,8...86V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0997*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1717*
€ 1,39432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4213*
€ 0,50135
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.