Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 83,3÷92,1V; 1,6A; Unidirektional; ±5%; SOD123F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 83,3÷92,1V; 1,6A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Diode: TVS; 0,2kW; 83,3÷92,1V; 1,6A; Unidirektional; ±5%; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF75A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 75V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,6A
Durchbruchspannung: 83,3...92,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0993*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2124*
€ 0,25276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1885*
€ 0,22432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1288*
€ 0,15327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.