Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 200W; 10÷11,1V; 12,99A; Unidirektional; SOD123F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 200W; 10÷11,1V; 12,99A; Unidirektional; SOD123F
Diode: TVS; 200W; 10÷11,1V; 12,99A; Unidirektional; SOD123F
Artikel-Nr.:
     2805-SMF9.0A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     SMF9.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 12,99A
Durchbruchspannung: 10...11,1V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.