Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 0,2kW; 10÷11,1V; 13A; Unidirektional; ±5%; SOD123F; SMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 0,2kW; 10÷11,1V; 13A; Unidirektional; ±5%; SOD123F; SMF
Diode: TVS; 0,2kW; 10÷11,1V; 13A; Unidirektional; ±5%; SOD123F; SMF
Artikel-Nr.:
     2805-SMF9.0A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMF9.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
suppressor-diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 9V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13A
Durchbruchspannung: 10...11,1V
Leck strom: 2,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMF
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0993*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1124*
€ 1,32376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4041*
€ 0,48088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2132*
€ 0,25371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1298*
€ 0,15446
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.