Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 24VDC; IKontakt max: 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMI-S-124L-C1
Hersteller:
     SANYOU
Herst.-Nr.:
     SMI-S-124L-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 24v
Hersteller: SANYOU
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 12A
Äußere Abmessungen: 29,2x12,8x20,6mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 1067Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 12A / 277V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: SMI
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 18V DC
Spulenspannung max.: 31,2V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 540mW
Schaltspannung: max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 12A
Schaltleistung: 3324VA
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.