Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 12VDC; IKontakt max: 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMI-S-212L-C1
Hersteller:
     SANYOU
Herst.-Nr.:
     SMI-S-212L-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 12v
Hersteller: SANYOU
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 8A
Äußere Abmessungen: 29,2x12,8x20,6mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 270Ω
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 277V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: SMI
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Spulenspannung max.: 15,6V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 540mW
Schaltspannung: max. 277V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Schaltleistung: 2216VA
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.