Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Fassung
>
Artikel
Fassung für LEDs; 5mm; Metall; konvex; IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-SMK1089
Hersteller:
Signal Construct
Herst.-Nr.:
SMK1 089
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Hersteller:
SIGNAL-CONSTRUCT
Durchmesser der Montageöffnung:
8,2mm
Dichtheitsklasse:
IP67
Material:
Metall
Durchmesser LED-Diode:
5mm
LED Fassung-Art:
konvex
Ausführung der Fassung:
wasserdicht;mit Linse;mit Kuppelscheibe
LED Dioden Zubehör-Typ:
Fassung für LEDs
... >
LED Dioden
>
LED Dioden THT
>
Fassungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,48*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.