Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 3kW; 13,3÷14,7V; 150,6A; Unidirektional; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMLJ12A-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     SMLJ12A-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB;SMC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 150,6A
Durchbruchspannung: 13,3...14,7V
Leck strom: 2µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.