Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1kΩ; 0,4W; ±0,1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1kΩ; 0,4W; ±0,1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 12,1kΩ; 0,4W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMM02040D1212BB300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040D1212BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 12,1kΩ
Toleranz: ±0,1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,174*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.