Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 160Ω; 0,4W; ±0,1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 160Ω; 0,4W; ±0,1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 160Ω; 0,4W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMM02040D1600BB300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040D1600BB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 160Ω
Toleranz: ±0,1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0914* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.