Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Stecker; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SMP-FR-C08-1
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMP-FR-C08-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 100 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG174;RG188;RG316;Belden 83269;Belden 83284;Belden 84316;Belden 7805A;Belden 8216;Leoni DACAR 462;Leoni DACAR 462-2;Shikoku 1.5DS-QFB-TA;Sumitomo 1.5DS-GXC-SP;Times LMR-100A;Times RG-174LL
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 26,5GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Berylliumkupfer
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Serie: SMP
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 7,96*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 9,02*
€ 15,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 796,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.