Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; 12÷14VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; 12÷14VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; 12÷14VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SMQD08112
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQD08112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 12...14V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Farbe der Kontrolleuchte: gelb
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.