Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Kontrollleuchte: LED; konvex; blau; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SMQD08414
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQD08414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 24...28V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.