Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; 24÷28VDC; Ø8,2mm; IP40; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SMRD08114
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMRD08114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø8,2mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 24...28V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Korpus-Verkleidung: Chrom
Farbe der Kontrolleuchte: gelb
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.