Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; MELF plastic


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMS1100-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SMS1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Fassungsvermögen: 40pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.