Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 20V; 1A; MELF plastic


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMS120-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SMS120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Fassungsvermögen: 80pF
Rückspannung max.: 20V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.