Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 2A; MELF plastic


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMS2100R7-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SMS2100R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode 2a
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Fassungsvermögen: 40pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,79V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0833*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3737*
€ 0,4447
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1801*
€ 0,21432
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1326*
€ 0,15779
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.