Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 5A; MELF plastic


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMS5100-3G-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SMS5100-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Fassungsvermögen: 300pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,79V
Vorwärtsstrom: 5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 80A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,465*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.