Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; 2032,BR2032,CR2032; Anz.Bat: 1; horizontal,SMD; UL94V-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMTU2032-LFTR
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     SMTU 2032-LF TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Hersteller: RENATA
Montage: SMD;horizontal
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Größe der Zelle: CR2032;2032;BR2032
Batterien Zubehör-Typ: Sockel
Batterieanzahl: 1
Verpackungs-Art: Band
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,111*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 485 Stück (ab € 0,8126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 681,71115*
€ 811,23627
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,19175*
€ 522,63818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,1905*
€ 517,8767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 424,92305*
€ 505,65843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 394,111*
€ 468,99209
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.