Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 60mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 10cm3; 125N; PFYN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapf; 60mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 10cm3; 125N; PFYN
Saugnapf; 60mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 10cm3; 125N; PFYN
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.01.00148
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     PFYN-60-NBR-55-G1/4-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/4 AG
Shore-Härte: 55
Größe: 60mm
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: PFYN
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Saugnapfmaterial: NBR-Kautschuk
Saugleistung @-600mbar: 125N
Volumen: 10cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.