Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 80mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 25cm3; 260N; PFYN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapf; 80mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 25cm3; 260N; PFYN
Saugnapf; 80mm; G1/4 AG; Shore-Härte: 55; 25cm3; 260N; PFYN
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.01.00149
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     PFYN-80-NBR-55-G1/4-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/4 AG
Shore-Härte: 55
Größe: 80mm
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: PFYN
Saugnapfmaterial: NBR-Kautschuk
Saugleistung @-600mbar: 260N
Volumen: 25cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.